※色見本(パステルピンク)

M01B2 T/Cブロード TASKMATE 43328968 M01B2 T/Cブロード TASKMATE 43328968

T/Cブロード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(2m) 注文コード 43328968 品番 M01B2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

綿混ポリエステルブロード生地です。
綿が入っているので、ポリエステル100%よりもナチュラルなタッチでダルな見た目です。
若干スラブっぽく見えます。綿100%よりもしわになりにくいのが特徴です。

用途衣料品、小物、カバーなど パステルピンク 幅(cm)114 混率(%)ポリエステル65、綿35 織り方平織り(ブロード) 密度136×72 目付(g/m2)125 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※色の見え方は、画像と現物では異なる点はご理解の上、お買上げ下さい。
※色は染色ロットにより若干異なります。特に淡色では透けるのでご注意ください。
※色によって価格が異なります。納品は反物以外は畳み状態での納品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする