定温式スポット型感知器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43329206 品番PC1D-70PHW-011
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 外部制御用P端子付。

仕様[接続中継器]遠隔試験用:LP01/0、LP01/1、LP02/0、FAS2用:LF04-0-RIL カバーJIS C 8340 中形四角丸孔カバー 使用温度範囲(℃)-10〜50 定格電圧(V)DC24 番号検定型式番号:感第2019〜22号 定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形 作動温度(℃)70
注意
※感知器ヘッドとベースは別注文です。
※露出型の場合は、感知器ヘッド+ベースをご注文ください。
※埋込型の場合は、感知器ヘッド+ベース+埋込セットをご注文ください。
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする