ニッタン(NITTAN)
ニッタン(NITTAN)の 火災警報器(火災報知器)
ニッタン(NITTAN)の 防災システム用
赤外線式3波長検知器用作動試験器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43329215
品番
MTE3-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥157,200
3波長炎検知器用試験器
適合
補助棒:NKT-2、NKT-4、NKT-E
使用温度範囲(℃)
0〜40
光源
クセノン球(4.8V/0.7A)
使用電池
単三アルカリ乾電池4本使用(別売)
使用湿度範囲(%RH)
0〜85(結露なきこと)
注意
※NKTシリーズの補助棒使用時には感知器着脱器取付アダプタ(FZ-007)が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300