TEKNOS
TEKNOSの 暖房用品
TEKNOSの 防寒用品
TEKNOSの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
綿 掛け敷き毛布
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43329599
品番
EM-734
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
肌に優しい天然素材(綿100%)で、安らかな夢の世界へ
温度調節
ダニ退治
洗える毛布
材質
綿100%
色
ベージュ系
消費電力(W)
80
寸法(cm)
190×130
表面温度(℃)
50(強)
1時間あたりの電気代目安(円)
1.4
注意
※写真と実際の商品が若干異なる場合があります。