Dyson V12 Detect Slim Absolute

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43329800 品番SV46 ABL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

従来より2倍の微細なホコリを可視化、高性能HEPAフィルター付きスティッククリーナー
HEPAフィルター搭載でウイルスを含む0.1ミクロンもの微細な粒子を捉え、浄化された空気を排出します。
新しいFluffy Opticクリーナーヘッドは正確な角度の光で床の表面のホコリを照らし、見逃しを防ぎます。
吸引したゴミの量やサイズを分類し液晶ディスプレイに表示、残りの運転時間を表示し、効率的な掃除を可能にします。

付属品Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、Motorbar(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、ツールクリップ、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー付き 寸法(mm)(本体)121×342×234、(スティック時)250×1095×234 質量(kg)(本体)1.5、(スティック時)2.2 集塵容量(L)0.35 連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約50/約60、中モード:約30/約30、強モード:約5/約5 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)約3.5 電源スイッチの種類ボタン式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする