斎藤塗料
斎藤塗料の 塗料うすめ液/処理剤
斎藤塗料の うすめ液
斎藤塗料の その他塗料うすめ液
フタルサイトシンナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
適合
#3001用
注文コード
43330474
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
適合
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
フタルサイトやユニットプライマー用シンナー
適合
#3001用
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870