斎藤塗料
斎藤塗料の 多用途
SPラッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
43330499
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
工業用硝化綿ラッカーで作業性・仕上がり状態が非常によく、金属塗装・木工塗装等、一般的に幅広くご使用頂いております。
仕上りが良好です。
作業性良好です。
工業用ラッカーです。
色
ブラック
主な用途
鉄 、 木工用
主成分
ニトロセルロース
用途
金属製品・木工製品
仕様
乾燥方法:常温乾燥
危険等級
U
希釈
ラッカーシンナー
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
適合下塗り
SPラッカープライマー
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870