SYJ5123-5DZD-N7-F S Series(SYJ5123) SMC 43330692

S Series(SYJ5123)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径A、Bポート:(N7) o1/4ワンタッチ管継手 注文コード43330692 品番SYJ5123-5DZD-N7-F
参考基準価格(税別)¥9,590 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など111種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径A、Bポート:(N7) o1/4ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 ブラケット(F) ブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) With light/surge voltage suppressor (Non-polar type) コネクタ コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする