Haier(ハイアール)
Haier(ハイアール)の 洗濯機/洗濯乾燥機
Haier(ハイアール)の 縦型洗濯機
全自動洗濯機5.5kg
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43330763
品番
JW-C55D(K)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スパイラルパルセーターの作り出す水流が汚れをしっかり洗浄。
ステンレス槽が黒カビを抑える。汚れの少ない時は10分で洗えるお急ぎコース
。しわケア脱水でアイロン時間と手間を短縮。
容量(kg)
2(風乾燥)
洗濯/脱水容量(kg)
5.5
付属品
マジックつぎ手×1、給水ホース×1、糸くずフィルター×1
仕様
高濃度洗浄、無段階水位、柔軟剤自動投入、待機時間消費電力ゼロ、残時間表示、予約タイマー、水位段切替、つけおきモード、チャイルドロック、ふたロック、毛布洗い(2.1kg以下:洗濯ネット要)、終了ブザー
適合
対応防水性パン:幅490mm×奥行500mm
材質
ステンレス(洗濯・脱水槽)
質量(kg)
25.9
色
ブラック
方式
乾燥:風乾燥
本体質量(kg)
25.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
526×500×888
洗浄槽
脱水槽/スレンレス
電源コード(m)
1.9
ホース長さ(m)
給水:0.8、排水:0.6(側面から出た長さ)
消費電力(W)(50/60Hz)
350/395
電源電圧(V)
単相100(50Hz/60Hz共用)
機能
コース:標準/自分流/念入り/お急ぎ/毛布/風乾燥/ソフト/ドライ/槽洗浄
乾燥質量(kg)
2
時間
(標準)37分、(お急ぎ)10分
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
526×500×888(給・排水ホース含む)
排水方式
左右2方向
運転音(dB)
(50/60Hz)洗濯時:38/39、脱水時:50/51
水位表示
5段階/12-46L
排水
左右2方向
定格消費電力(W)(50/60Hz)
洗濯時:350/395
消費電力量(Wh)
(50/60Hz)洗濯時:79/79
標準作業時間
洗濯:37分
標準使用水量(L)
90