ウィンジョブ CP210

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)22 ミッドグレー×ホワイト 注文コード43330937 品番1273A006.020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色48種類から選べます 他の種類を見る

ホールド性と軽量性に優れたモデル。
走りたくなるワーキングシューズ誕生。

サイズ(cm)22 足幅レギュラー(2E相当) ミッドグレー×ホワイト 機能耐油性ラバー 適合【中敷】1273A007・1273A008 形状ローカット 規格JSAA規格A種認定品 材質(アッパー)人工皮革+合成繊維 材質(ソール)ゴム底 中敷取替式 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-16
用途:
工場内作業
サービス業

赤、黒を購入しました。綺麗な赤色で目立つ、安全対策にもいいし、女性に人気がある。

対象商品:
43331025
2023-06-18
用途:
車両整備の作業時
株式会社グリッド 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サイズは2E相当でしたが、いつもの26.5cmで問題ありませんでした。
ただモノタロウさんでは、サイズ変更での交換が出来ないので心配な方は
店舗に出向いて試し履きをおすすめします。

対象商品:
43331165
2023-04-03
用途:
修理作業時
マルカサヤバチ株式会社 様 (製造業)

軽くて、フィット感が最高に良い。しゃがんでも圧迫感がない。

1人が参考にしています
対象商品:
43331208
2021-11-10
用途:
墨だし、測量、調査

2Eなのでいつもの靴より0.5sizeアップして正解でした。
ただ、紐靴なので、頻繁に脱ぎ履きする作業にはむいていない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする