曜日別特売
1273A006.400 ウィンジョブ CP210 アシックス 43331235

1273A006.400 ウィンジョブ CP210 アシックス 43331235
1273A006.400 ウィンジョブ CP210 アシックス 43331235
1273A006.400 ウィンジョブ CP210 アシックス 43331235
1273A006.400 ウィンジョブ CP210 アシックス 43331235
1273A006.400 ウィンジョブ CP210 アシックス 43331235
1273A006.400 ウィンジョブ CP210 アシックス 43331235
1273A006.400 ウィンジョブ CP210 アシックス 43331235

ウィンジョブ CP210

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)30
マコブルー×シルバー
内容量1足注文コード43331235品番1273A006.400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,750
販売価格(税別)
12,500

ホールド性と軽量性に優れたモデル。
走りたくなるワーキングシューズ誕生。

サイズ(cm)30足幅レギュラー(2E相当)マコブルー×シルバー機能耐油性ラバー適合【中敷】1273A007・1273A008形状ローカット規格JSAA規格A種認定品材質(アッパー)人工皮革+合成繊維材質(ソール)ゴム底中敷取替式甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途: 工場内作業
サービス業

赤、黒を購入しました。綺麗な赤色で目立つ、安全対策にもいいし、女性に人気がある。

対象商品 : 43331025
2023-06-18
用途: 車両整備の作業時
株式会社グリッド自動車・二輪車・自転車関連業

サイズは2E相当でしたが、いつもの26.5cmで問題ありませんでした。
ただモノタロウさんでは、サイズ変更での交換が出来ないので心配な方は
店舗に出向いて試し履きをおすすめします。

対象商品 : 43331165
2023-04-03
用途: 修理作業時
マルカサヤバチ株式会社製造業

軽くて、フィット感が最高に良い。しゃがんでも圧迫感がない。

1が参考にしています
対象商品 : 43331208
2021-11-10
用途: 墨だし、測量、調査

2Eなのでいつもの靴より0.5sizeアップして正解でした。
ただ、紐靴なので、頻繁に脱ぎ履きする作業にはむいていない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする