ブルー カラーぞうきん 約35g 綿90% モノタロウ 43331856 ブルー カラーぞうきん 約35g 綿90% モノタロウ 43331856 ブルー カラーぞうきん 約35g 綿90% モノタロウ 43331856

カラーぞうきん 約35g 綿90%

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 43331856 品番 ブルー
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

1枚あたり約35gの業務用カラーぞうきんです。

寸法(mm)約200×300 ブルー 用途お掃除、洗車、その他水拭き、乾拭きに。 材質綿90 質量(g/枚)35 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから保管頂くと衛生的です。
※ご使用されているうちに多少収縮しサイズが変わる場合があります。
※使い始めのうちは多少毛羽落ちする場合があります。
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43331856
2022-12-27
用途:
清掃用
教育・研究機関

掃除をする場所によって、色分けできるので便利です。使っていて問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
43331865
2021-01-28
用途:
清掃作業で使用
サービス業

綿100%のものと比較のために購入しました。今の現場ではこれでも十分使えました。

対象商品:
43331865
2019-12-16
用途:
拭き掃除

色分けで、担当部署わけができるので
つかいやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする