グリーン カラーぞうきん 約35g 綿90% モノタロウ 43331874 グリーン カラーぞうきん 約35g 綿90% モノタロウ 43331874 グリーン カラーぞうきん 約35g 綿90% モノタロウ 43331874

カラーぞうきん 約35g 綿90%

(3件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) グリーン 注文コード43331874 品番グリーン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

1枚あたり約35gの業務用カラーぞうきんです。

寸法(mm)約200×300 グリーン 用途お掃除、洗車、その他水拭き、乾拭きに。 材質綿90 質量(g/枚)35
注意
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから保管頂くと衛生的です。
※ご使用されているうちに多少収縮しサイズが変わる場合があります。
※使い始めのうちは多少毛羽落ちする場合があります。
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43331874 グリーン 37137046 C292-000X-MB カラー雑巾 CONDOR(山崎産業) カラー雑巾 CONDOR(山崎産業) 1袋(10枚) 1,198 税込1,318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43331856
2022-12-27
用途:
清掃用
教育・研究機関

掃除をする場所によって、色分けできるので便利です。使っていて問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
43331865
2021-01-28
用途:
清掃作業で使用
サービス業

綿100%のものと比較のために購入しました。今の現場ではこれでも十分使えました。

対象商品:
43331865
2019-12-16
用途:
拭き掃除

色分けで、担当部署わけができるので
つかいやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする