エースコック ご当地の一杯 京都背脂醤油 62g

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(62g×12個) 注文コード43331945 品番-
参考基準価格(税別)¥2,976 販売価格(税込) ¥3,130
販売価格(税別)
2,898

適度な弾力と滑らかさを併せ持った丸刃のめんです。
ポークをベースに醤油、背脂のコクが利いたスープです。
味付小麦たん白加工品、ねぎを加えて仕上げました。

シリーズエースコック 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、しょうゆ)、スープ(背脂加工品、食塩、豚脂、ポークエキス、砂糖、香辛料、デキストリン、たん白加水分解物、でん粉、香味調味料、粉末しょうゆ、しょうゆ、魚醤、酵母エキス、植物油脂、全卵粉)、かやく(味付小麦たん白加工品、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、カラメル色素、かんすい、増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類)、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、香辛料抽出物、微粒二酸化ケイ素、ビタミンB2、ビタミンB1、甘味料(アセスルファムK)、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) 入数(個)12 栄養成分エネルギー:318kcal、たん白質:6.0g、脂質:15.6g、炭水化物:38.4g、食塩相当量(めん・かやく/スープ):4.0g(めん・かやく0.9g/スープ3.1g)、ビタミンB1:0.33mg、ビタミンB2:0.38mg、カルシウム:220mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする