シリーズエースコック
原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、チキンエキス)、スープ(カレールゥ)、かやく(味付小麦たん白加工品、卵、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、リン酸Na、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、酸味料、カロチノイド色素、甘味料(カンゾウ、アセスルファムK)、香辛料抽出物、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉を含む)
入数(個)12
栄養成分エネルギー:322kcal、たん白質:5.4g、脂質:16.9g、炭水化物:37.0g、食塩相当量(めん・かやく/スープ):3.1g(めん・かやく0.7g/スープ2.4g)、ビタミンB1:0.23mg、ビタミンB2:0.24mg、カルシウム:143mg