エースコック どっさり野菜塩タンメン 57g

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(57g×12個) 注文コード43332085 品番-
参考基準価格(税別)¥2,232 販売価格(税込) ¥2,374
販売価格(税別)
2,198

スープと相性が良く、滑らかで歯切れの良い角刃のめんです。
ポークとチキンをベースに、ガーリックやジンジャー等の香味野菜の旨みをしっかり利かせたタンメンスープです。

シリーズエースコック 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、しょうゆ、チキンエキス)、かやく(キャベツ、コーン、人参、ねぎ)、スープ(食塩、乳化油脂、デキストリン、香辛料、ポークエキス、ぶどう糖、香味調味料、たん白加水分解物、チキン調味料、オニオンパウダー、酵母エキス、全卵粉)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、微粒二酸化ケイ素、かんすい、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、増粘多糖類、香料、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) 入数(個)12 栄養成分エネルギー:239kcal、たん白質:5.2g、脂質:7.7g、炭水化物(糖質/食物繊維):38.3g(糖質36.1g/食物繊維2.2g)、食塩相当量(めん・かやく/スープ):3.1g(めん・かやく1.0g/スープ2.1g)、ビタミンB1:0.15mg、ビタミンB2:0.18mg、カルシウム:180mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする