ナショペンパテ#879(アナウメ用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3L×4缶) 注文コード 43332444 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ヤセが非常に少ない。(1%以下10×10mmの溝で測定)
耐水性が非常に良い。
作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性)
研磨性が良く、研磨粉が非常に少ない。
超軽量で持ち運びが簡単。
防錆性があり、釘頭の処理に安心して使用できる。
厚付け用なのにキメが細かい。

用途モルタル、石膏ボード、木部、サイディングボード、ALC板などの凸凹調整、目地補修、欠けた部分の補修、ビス頭の処理。 規格JIS A 6914適合品 比重0.85 耐水性水に24時間浸しても異常がないこと 乾燥時間(時間)5以内 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱残分(%)60以上(63±2)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※水系ですので5℃以下での使用は避けてください。
※残った材料は密栓し、冷暗所に保管してください。
※使用器具は、乾燥しないうちに水洗いしてください。乾燥したものはラッカーシンナーで取ることができます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする