曜日別特売
FR-02A ナチュラル ダイアラミー FR-02A ナチュラル 三菱ケミカル 43332495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイアラミー FR-02A ナチュラル

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送91日以内出荷とは
内容量1本厚さ(μm)400テープ幅(mm)1000注文コード43332495品番FR-02A ナチュラル
販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

難燃規格UL94 VTM-0 または、V-0を取得したPET系フィルムです。打ち抜き、折り曲げやコーティング、ラミネート等の加工に適しています。ナチュラルと黒の2色を取り揃えております。OA機器・産業機器/内部絶縁用途 民生機器/面状発熱体用途 その他/耐熱ラベル・テープ用途

材質PET系フィルム厚さ(μm)400テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)50ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする