※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カーボグラス 一般品 C210C 片面マット・片面平滑

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1袋×100枚) 注文コード 43332784 品番 -
販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

カーボグラスは、耐衝撃性や難燃性に優れたフィルム状のポリカーボネートです。自動車、家電、事務機器などの部品として多彩な用途にご利用いただけます。、幅広い用途、目的にご使用いただけます。優れた耐熱/耐寒性があり、寸法安定性を保持し・電気絶縁性に優れています。また熱成型や型抜き、断裁等の加工が容易です。種類も透明・マット・ベルベット・ナチュラル・黒と用途に応じたバリエーションをそろえております。

材質ポリカーボネート 厚さ(μm)500 テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 テープ長さ(mm)297 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする