BS-WDOW-N165 屋外壁掛けデジタルサイネージ bitstrong 43333038 BS-WDOW-N165 屋外壁掛けデジタルサイネージ bitstrong 43333038 BS-WDOW-N165 屋外壁掛けデジタルサイネージ bitstrong 43333038 BS-WDOW-N165 屋外壁掛けデジタルサイネージ bitstrong 43333038

屋外壁掛けデジタルサイネージ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43333038 品番BS-WDOW-N165
参考基準価格(税別)¥1,100,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

[手間・コストの削減] ポスターや看板のように貼り替え・付け替えの必要がないため、手間やコストを削減できます。
[高い視認性・訴求性] 紙のポスターや看板と比べ、鮮やかで動きがある広告・宣伝はインパクトが高く、音楽や音声も併せて使用することでより多くの方々へ効果的に広告表示ができます。
[案内、告知に活用] 広告宣伝だけでなく、施設や会社エントランスで案内板としてもご活用いただけます。
[防水機能] 屋外での使用に適しています。

用途宣伝・インフォメーション 質量(kg)150 タイプ(デジタルサイネージ)屋外型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1600.8×1007×250 設置方法壁掛け式 耐水性IP55 画面サイズ65インチ横型 搭載OSWindows 10
注意
※取り付け工事が必要です。頑丈な壁に取り付けてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥200,000 / 税込 ¥220,000
北海道地方数量1につき ¥240,000 / 税込 ¥264,000
沖縄地方数量1につき ¥595,000 / 税込 ¥654,500
離島数量1につき ¥595,000 / 税込 ¥654,500

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする