屋内自立型デジタルサイネージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43333074 品番BS-WDAF-T155
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥361,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

[手間・コストの削減] ポスターや看板のように貼り替え・付け替えの必要がないため、手間やコストを削減できます。
[高い視認性・訴求性] 紙のポスターや看板と比べ、鮮やかで動きがある広告・宣伝はインパクトが高く、音楽や音声も併せて使用することでより多くの方々へ効果的に広告表示ができます。
[案内、告知に活用] 広告宣伝だけでなく、施設や会社エントランスで案内板としてもご活用いただけます。
[設置工事不要] 設置したその日から動画や静止画の配信ができます。

用途宣伝・インフォメーション 質量(kg)54 タイプ(デジタルサイネージ)屋内型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)775.9×1900×650 設置方法自立式 画面サイズ55インチ縦型 搭載OSWindows 10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥33,650 / 税込 ¥37,015
北海道地方数量1につき ¥32,480 / 税込 ¥35,728
沖縄地方数量1につき ¥50,750 / 税込 ¥55,825
離島数量1につき ¥50,750 / 税込 ¥55,825

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする