ザップ
ザップの 店舗什器
ザップの 什器用アクセサリー
ザップの スリット式什器/ネットフック
樹脂製(黒)ネットパネル用フック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
43333379
品番
1641
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
黒の樹脂製ネットパネル用フック。背面にはスリット(約3.5mm幅)もあり、ネットパネルの縦線材部にも取付可能。
用途
ネットパネルに取り付けて、ヘッダー付袋などの引掛け展示用フック。
材質
ABS樹脂
直径(Φmm)
(フック部)7
寸法(幅W×高さH)(mm)
20×62
長さL(mm)
100
耐荷重(g)
約800
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません