株式会社 クルーズ
株式会社 クルーズの 看板・POP・掲示用品
株式会社 クルーズの ポップスタンド
株式会社 クルーズの カードスタンド
サインホルダー 2WAY木製スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43333415
品番
SW-601
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
透明度の高いアクリル製で、写真や文字をくっきりキレイに見せることができます。
木製の台座はL型・T型の2パターンでご使用いただけます。
用途
ポスター、POP、写真、版画等の展
材質
アクリル、木(欅)
厚さ(mm)
2
サイズ
A6
溝幅(mm)
(台座両面)14
溝深さ(mm)
(台座両面)3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(L型)106×69×159/(T型)106×60×169