株式会社 クルーズ
株式会社 クルーズの 看板・POP・掲示用品
株式会社 クルーズの ポップスタンド
株式会社 クルーズの カードスタンド
木製L型カード立て
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43333458
品番
LX-820
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
木製台座のカードスタンドです。
店舗の価格表示等にお使いいただいております。
透明度の高いアクリル製で、写真や文字をくっきりキレイに見せることができます。
用途
ポスター、POP、写真、版画等の展
材質
アクリル、木(欅)
厚さ(mm)
1.5
サイズ
名刺ヨコ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
92×36×60