SV-600DS クビンス 真空ブレンダー クビンス 43333485

SV-600DS クビンス 真空ブレンダー クビンス 43333485
SV-600DS クビンス 真空ブレンダー クビンス 43333485
SV-600DS クビンス 真空ブレンダー クビンス 43333485

クビンス 真空ブレンダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード43333485品番SV-600DS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,868
販売価格(税別)
59,880

容器から空気を除去することにより、真空状態で新鮮な飲料を作り出すように設計されたブレンダー。
真空状態でブレンドすることによりジュースの変色や泡立ち、酸化を最小限に抑え、酵素等の栄養素を凝縮した、より新鮮で口当たりなめらかな美味しい野菜ジュースやスムージーが楽しめます。

ダークシルバー質量(g)6200定格電圧AC100V、50/60Hz定格時間自動調整(最大2分未満)サイズ(mm)216×240×443
注意
※真空ブレンダー SV-600 (DS)は家庭用です。業務用としてご使用された場合、保証対象外となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする