IPAGEN101 ジェニエッティ スイカカッター 河西 43333528

IPAGEN101 ジェニエッティ スイカカッター 河西 43333528
IPAGEN101 ジェニエッティ スイカカッター 河西 43333528

ジェニエッティ スイカカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード43333528品番IPAGEN101
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

手を汚さずスイカを簡単カット!食べやすい大きさに切ることができます。
半分に切ったスイカを中身だけスライスできるカッターです!
上下逆にするとお皿に移すのに便利なサーバートングにもなります。
食べづらいスイカを食べやすい大きさにカットでき手も汚さずにスライスできます。
パーティなどでも話題になるので盛り上がります。
刃の幅が3cmなのでカットしたスイカの厚さは約3cmになります。
刃の長さが8.5cmなのでそれ以上の大きさのスイカですと1回で底までカットしきれないので数回カットが必要になります。

材質ステンレス質量(g)130サイズ(mm)335×135×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする