愉し火
愉し火の イベント・ノベルティ・行楽用品
愉し火の アウトドア・行楽用品
愉し火の バーベキューコンロ/グリル
焚火シートワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
43333598
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ペグ固定用穴付き
収納袋付き
耐熱グラスファイバー素材使用
用途
焚き火台使用時の地面やテーブルの保護に/直火禁止のキャンプ場に
材質
(収納袋)ポリエステル+ポリウレタンコーティング
材質(本体)
グラスファイバー繊維 /(ハトメ部)ステンレス
耐熱温度(℃)
550
本体寸法(cm)
120×96