アウトドアコードでつくるくびわ&リード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード43333625 品番MRA3490
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐荷重180kgの丈夫なアウトドアコード(3mmのパラコード)と強度試験済みのストロングパーツで首輪とリードが作れるキットです。
付属のレシピはわかりやすい写真解説に、丈夫につくるポイントも掲載!初心者の方でも簡単につくることができます。
わんちゃんの首輪やリードは、犬種によってサイズが様ー。
ウチの子にぴったりのサイズでつくることができます。
首輪やリードを制作するのに頑丈なパーツが欲しい!というお声を多くいただき、発売したストロングパーツはJIS規格に則った試験も受けています。
丸カンやDカンは、継ぎ目がない一体型となっており、力がかかって開いてしますことがありません。
鉄砲カンは、ジョイント部分が頑丈な作りになっており、負荷が掛かっても壊れにくく、安全性が求められるリードには最適です。
※ただし、作り方や作り手の手加減によって作品の強度は変わりますので、ご留意ください。

セット内容アウトドアコード、プラバックル1個、Dカン1個、レシピ必要な道具:バインダー、はさみ、定規、ライター制作時間:約3時間 アクアマリンxイエロー 長さ(cm)リード:約105(持ち手含まず) 首廻り(cm)約35まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする