曜日別特売
- のびっとエース 伸長防水気密テープ 住化プラステック 43334026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- のびっとエース 伸長防水気密テープ 住化プラステック 43334026
- のびっとエース 伸長防水気密テープ 住化プラステック 43334026
- のびっとエース 伸長防水気密テープ 住化プラステック 43334026
- のびっとエース 伸長防水気密テープ 住化プラステック 43334026

のびっとエース 伸長防水気密テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻
テープ幅(mm)45
テープ長さ(m)20
内容量1巻注文コード43334026品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

のびっとエースは曲面や凹凸のある建材部材間の境界部に適した防水気密テープです。複雑な形状への追従性に優れ、粗面でも良好な接着性。
優れた耐久性・耐候性。温度依存性が小さく、広い温度範囲での良好な粘着性を発揮します。
夏場の高い温度でも軟化・流動が少なく安心して使用できます。被着体への汚染性が少ない粘着剤を使用しています。

用途窓周り、ドア等の開口部、手摺り部、配管貫通部、下地材の継ぎ目などナチュラル(白透明)テープ幅(mm)45テープ長さ(m)20粘着剤アクリル系粘着力SUS:38/ツガ材:30/防水シート:31N/25mm粘着力(N/25mm)SUS:38/ツガ材:30/防水シート:31粘着剤厚さ(mm)0.24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする