※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- のびっとエース 伸長防水気密テープ 住化プラステック 43334053 - のびっとエース 伸長防水気密テープ 住化プラステック 43334053 - のびっとエース 伸長防水気密テープ 住化プラステック 43334053 - のびっとエース 伸長防水気密テープ 住化プラステック 43334053

のびっとエース 伸長防水気密テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6巻) テープ幅(mm)45 注文コード43334053 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

のびっとエースは曲面や凹凸のある建材部材間の境界部に適した防水気密テープです。複雑な形状への追従性に優れ、粗面でも良好な接着性。
優れた耐久性・耐候性。温度依存性が小さく、広い温度範囲での良好な粘着性を発揮します。
夏場の高い温度でも軟化・流動が少なく安心して使用できます。被着体への汚染性が少ない粘着剤を使用しています。

ナチュラル(白透明) テープ幅(mm)45 テープ長さ(m)5 粘着剤アクリル系 粘着力SUS:38/ツガ材:30/防水シート:31N/25mm 用途窓周り、ドア等の開口部、手摺り部、配管貫通部、下地材の継ぎ目など 粘着力(N/25mm)SUS:38/ツガ材:30/防水シート:31 粘着剤厚さ(mm)0.24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする