安心・安全 割れないステンレスミラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43334753 品番 SC-01PU
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

鏡は生活の必需品ですが割れるとケガをする危険性があります。このステンレス製ミラーはステンレスを鏡面仕上げしましたので割れる心配がありませんので、胸ポケットや名刺ケースに入れて持ち歩いても安全安心です。サイズもコンパクトで身だしなみチェックに簡単に取り出せます。PUの紐がワンポイントで可愛い、さらにカバーケース付きです。

ひも色パープル 用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック 材質ミラー・ステンレス,紐・PU,カバーケース・EVA樹脂 形状四角 寸法(mm)54×85×1 質量(g)34 包装形態OPP袋入り
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。

商品説明動画

ステンレスミラー
ステンレスミラー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43334735
2021-06-01
用途:
携帯用として
その他業種

意外と重さがあり、
鏡としてはガラス製と比べると
気持ち暗く見えるような気がしますが
携帯用としては十分です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする