縫製用エコマジックテープ 20R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 43334857 品番 20R-BK
参考基準価格(税別)¥159 販売価格(税込) ¥174
販売価格(税別)
158

エコマジックテープはポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。

寸法(mm)25X200 材質ポリエステル セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚 用途マジックテープは布素材なので取り付けたい場所に縫い付けて取り付けできます。耐薬品性・電気絶縁性に優れているので、洗濯、ドライクリーニング、にも耐えることができます。洗濯時の糸くずが気になる場合は、係合力の弱い「フリーマジックタイプ」をご使用ください。
注意
※布地に取り付け後にアイロンをかける際は、裏側から軽くあててください。強く抑えると素子がつぶれる場合があります。ミシン縫製の場合は、端から1.5mm以上内側を縫製してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする