曜日別特売
30RF-BK 縫製用エコフリーマジックテープ 30RF クラレファスニング 43334954

縫製用エコフリーマジックテープ 30RF

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード43334954品番30RF-BK
参考基準価格(税別)¥159販売価格(税込)¥174
販売価格(税別)
158

エコフリーマジックテープは一つの面にフック・ループが混載しているので、同じ面を合わせて押さえるだけでしっかり止まります。ポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。

用途マジックテープは布素材なので取り付けたい場所に縫い付けて取り付けできます。耐薬品性・電気絶縁性に優れているので、洗濯、ドライクリーニング、にも耐えることができます。洗濯時の糸くずが気になる場合は、係合力の弱い「フリーマジックタイプ」をご使用ください。材質ポリエステル寸法(mm)25X300
注意
※布地に取り付け後にアイロンをかける際は、裏側から軽くあててください。強く抑えると素子がつぶれる場合があります。ミシン縫製の場合は、端から1.5mm以上内側を縫製してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43334945
2022-04-30
用途: ドール服作り
製造業

ドール服に利用しようと購入しましたが、メカニカルファスナーよりも嵩が高くドール服には適していませんでした。
ただ、引っかかりはないので、利用ほうほうによっては便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする