富士グローブ
富士グローブの 防振手袋/振動軽減手袋
防振手袋No.3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
43335356
品番
1527
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
手の平側防振パッド入りで振動を軽減します。
サイズ
フリー
全長(cm)
24
入数(双)
1
用途
振動作業に
材質
牛表皮、ポリエステル、ウレタン
厚さ(mm)
1.1〜1.2
中指長(cm)
8.8
手のひらまわり(cm)
25