サンフェルト
サンフェルトの 図工/美術/画材/書道
サンフェルトの その他工芸用品/素材
手芸用フェルト ハードフェルト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43335540
品番
SFHF
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
樹脂加工したハリのあるフェルトです。切ったり貼ったり工作感覚で楽しめます。
材質
生地:ポリエステル100%、樹脂:アクリル系樹脂
厚さ(mm)
1
色
赤
寸法(幅W×高さH)(cm)
18×20