サンフェルト
サンフェルトの 裁縫用資材
サンフェルトの ワッペン/アップリケ/ラベル
サンフェルトの アップリケ/ワッペン
ハニーチューンアップリケ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
43335689
品番
HTA-3
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
アイロンで簡単に貼れるアップリケです。
デザイナーkokosekiのレトロポップでかわいいデザインは洋服や小物のワンポイントにオススメです。
材質
表:ポリエステル/裏:EVA樹脂
質量(g)
4
種類
ララ
寸法(幅W×高さH)(cm)
6×5.5