フェルトキット メタメタマスコット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード43336100 品番FMM-1
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1978〜1980年頃発売されたフェルト手芸キット。
当時は色違いの2体を作れる内容でイタリア語の「半ー」を意味する「メタメタ」と名付けました。
近年のレトロブームに、フェルト手芸の楽しさをお伝えしてきたサンフェルトが現代版として復刻しました。

セット内容型抜き済みフェルト、刺しゅう糸、綿、ボールチェーン、作り方説明書など 材質フェルト 質量(g)約38 種類クマ 寸法(幅W×高さH)(cm)8×12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする