FMM-3 フェルトキット メタメタマスコット サンフェルト 43336118

FMM-3 フェルトキット メタメタマスコット サンフェルト 43336118
FMM-3 フェルトキット メタメタマスコット サンフェルト 43336118
FMM-3 フェルトキット メタメタマスコット サンフェルト 43336118
FMM-3 フェルトキット メタメタマスコット サンフェルト 43336118

フェルトキット メタメタマスコット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋注文コード43336118品番FMM-3
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

1978~1980年頃発売されたフェルト手芸キット。
当時は色違いの2体を作れる内容でイタリア語の「半ー」を意味する「メタメタ」と名付けました。
近年のレトロブームに、フェルト手芸の楽しさをお伝えしてきたサンフェルトが現代版として復刻しました。

セット内容型抜き済みフェルト、刺しゅう糸、綿、ボールチェーン、作り方説明書など材質フェルト質量(g)約38種類イヌ寸法(幅W×高さH)(cm)10×11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする