サンフェルト
サンフェルトの 図工/美術/画材/書道
サンフェルトの その他工芸用品/素材
フェルトシール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
43336145
品番
MBONFS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥110
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
はがして貼れる、4種の大きさの丸いフェルトシールが入ったセットです。
材質
ポリエステル100%
厚さ(mm)
1
色
赤
質量(g)
2
径(Φmm)
5(17枚)/7(14枚)/10(10枚)/15(6枚)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43336145
MBONFS
80459200
SFFS
フェルトシール
サンフェルト
1袋
¥
169
税込
¥
186
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)