曜日別特売
SYJ5150-3DZ SYJ5_5_SU - 絞り弁内蔵タイプ/単体(SYJ5150) SMC 43337753

※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ5_5_SU - 絞り弁内蔵タイプ/単体(SYJ5150)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(-) サブプレートなしリード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付注文コード43337753品番SYJ5150-3DZ
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
定格電圧(V)(3) 110 AC [115 AC]管接続口径(-) サブプレートなし切換方式(1) 2位置シングルソレノイドリード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) With light/surge voltage suppressor (Non-polar type)コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする