SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SYJ5220)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5)DC24
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6用ワンタッチ継手
注文コード
43339074
品番
SYJ5220-5W1-C6
参考基準価格(税別)
¥16,280
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・ポート管接続口径
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5)DC24
切換方式
(2)2位置ダブルソレノイド
リード線取出方法
(W1)M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ300mm
ポート数
5
ボディオプション
(0)パイロット弁個別排気形
使用流体
空気
コイル
(-)標準タイプ
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6用ワンタッチ継手
CADデータダウンロード