※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ5_5_SU - 絞り弁内蔵タイプ/単体(SYJ5250)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43341698 品番 SYJ5250-3LE-01T
参考基準価格(税別)¥13,310 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
定格電圧(V)(3) 110 AC [115 AC] ねじの種類(T) NPTF 管接続口径(01) 1/8サブプレート付 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし 切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド ポート数5 使用流体空気 リード線(m)0.3 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする