SYJ5320-2G-M5 S Series(SYJ5320) SMC 43341822

S Series(SYJ5320)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(2) AC200 ねじの種類M 管接続口径A、Bポート:(M5) M5×0.8 注文コード43341822 品番SYJ5320-2G-M5
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など53種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(2) AC200 管接続口径A、Bポート:(M5) M5×0.8 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm ポート数5 ねじの種類M 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする