オフィスチェアー レグノ2 スタンダードタイプ ローバック(配送・組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 肘掛なし キャスターゴム単輪 注文コード43343074 品番CR-G210F4HSN24-VN
参考基準価格(税別)¥45,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は肘掛・キャスターなど62種類から選べます 他の種類を見る

姿勢にあわせて背もたれが動いて身体を支える、背もたれロッキング機構を採用。

色(座面)ミディアムミント 色(背面)ミディアムミント 色(張地)ミディアムミント 全高(mm)820〜930 座面高さ(mm)405〜515 座面寸法(幅×奥行)(mm)470×455 本体質量(kg)9.5 肘掛なし 幅(mm)470 質量(kg)9.5 高さ(mm)930 区分本体 タイプスタンダードタイプ 奥行(mm)600 シリーズレグノ2 キャスターゴム単輪 張地 機能ダブルロッキング、背もたれロッキング、座の高さ調節、背座のクッション交換 キャスター径(Φmm)50 座高(mm)405 材質(脚)強化ナイロン 材質(座面)ポリプロピレン 材質(背)ポリプロピレン グリーン購入法適合 材質(クッション)スラブウレタン 背タイプローバック ハンガーなし ランバーサポートなし 材質(肘部)ポリプロピレン ヘッドレストなし オットマンなし サービス分類組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする