屋内2MPドーム AIカメラ:ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43344947 品番WV-S2136LBUX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

AIプロセッサーを標準で搭載し、カメラ内で顔や人、車両、二輪車を自動で識別します。画像だけでなく音もAIによって識別可能です。
ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能
AI音識別機能を搭載
AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載
照射距離50 mのIR LEDを搭載

材質/仕上本体:ABS樹脂 黒、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア 質量(g)約470 径(Φmm)ドーム:40 使用温度範囲(℃)-10〜+50(電源投入時:0〜50) 消費電力(W)DC12V:720mA/約8.6、PoE DC48V:180mA/約8.7(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 11 / 10(日本語版) 対応使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%〜90%(結露しないこと) 入力インピーダンス約2kΩ 不平衡 モニター出力(調整用) VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号 ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更) 最大径×高さH(Φmm×mm)129.5×101 保存温度範囲(℃)-30〜+60 外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1端子 保存湿度(%)10〜95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 出力レベル-20dBV 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする