- 使用場所
- 屋内対応
- 画素数
- 2MP
- LED
- IR LED Light:High/Middle/Low/Off、最長照射距離30m(50IRE)
- 画角
- 【16:9モード時】水平:42°~97°【4:3モード時】水平:31°~72°
- 電源
- PoE(IEEE802.3af準拠)
- 防塵防水性能
- なし
- 形状
- ドーム
- 材質/仕上
- 本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー : PC樹脂 クリア
- 質量(g)
- 約350
- 径(Φmm)
- ドーム:30.5
- 使用温度範囲(℃)
- -10~+50(電源投入時:0~50)
- 消費電力(W)
- PoE DC48V:120mA/約5.8(クラス2機器)
- 対応OS
- Microsoft Windows 11/10 (日本語版)
- 使用湿度範囲
- 10%~90%(結露しないこと)
- 最大径×高さH(Φmm×mm)
- 109×62
- 対応ブラウザ
- Microsoft Edge(Chromium版以降)、Firefox、Google Chrome(TM)