曜日別特売
WV-U2142LA 屋内ドームNWカメラ(バリフォーカル) i-PRO 43345419

屋内ドームNWカメラ(バリフォーカル)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
画素数4MP
内容量1台注文コード43345419品番WV-U2142LA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデルです。
バリフォーカルレンズ搭載
低ビットレート高画質ストリームを実現
コンパクトでスリムなデザイン、さまざまな場所に設置可能
認証局が承認したデバイス証明書をカメラ標準搭載
カメラを箱から取り出さずに設定ができる「かんたんキッティング梱包」を採用

使用場所
屋内対応
画素数
4MP
LED
IR LED Light:High/Middle/Low/Off、最長照射距離20m(50IRE)
画角
【16:9モード時】水平:44°~102°
電源
PoE(IEEE802.3af準拠)
防塵防水性能
なし
形状
ドーム
材質/仕上
本体 : ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー : アクリル樹脂 クリア
質量(g)
約350
径(Φmm)
ドーム:40
使用温度範囲(℃)
-10~+50(電源投入時:0~50)
消費電力(W)
PoE DC48V:135mA/約6.5(クラス0機器)
対応OS
Microsoft Windows 11/10 (日本語版)
使用湿度範囲
10%~90%(結露しないこと)
最大径×高さH(Φmm×mm)
129×101
対応ブラウザ
Microsoft Edge(Chromium版以降)、Firefox、Google Chrome(TM)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする