AI動体検知アプリケーション WV-XAE200WUX(以下、本製品)は、AI ネットワークカメラ(別売り、以下カメラ)
をより便利にお使いいただくためのソフトウェアです。本製品をカメラにインストールし、解除キーを登録することで、検知した動体を自動で判別する「AI 動体検知機能(以下、AI-VMD)」によりアラームなどを発生することができます。
本製品は、カメラ 1 台ごとに必要です。
検知条件による個別アラーム発生機能
検知した動体が自動車(4 輪車)、バイクおよび自転車(2 輪車)、人物なのかを AI 技術により判別し、
以下の 4 つの検知条件で動体を検知してアラームなどを発生することができます。
侵入検知:あらかじめ設定したエリアに動体が侵入したとき
滞留検知:あらかじめ設定したエリア内で、動体が一定時間以上滞留したとき
方向検知:あらかじめ設定したエリア内で、動体が指定した方向に移動したとき
ラインクロス:動体があらかじめ設定したラインを指定方向に超えたとき
スケジュール機能
スケジュール機能により、アラーム発生の時間やアラーム通知の時間を設定することができます