機能拡張ソフトウェア(AI人物属性識別)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード43345568 品番WV-XAE205WUX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

カメラ内で人の顔や衣服の特徴を抽出、属性情報の検知処理を実現した「AI人物属性識別アプリケーション」
AI人物属性識別
人の顔や衣服の特徴を抽出し、性別、年齢、衣服の色などの有用なカテゴリに分類します。
「マルチAI ソフトウェア」との連携で、人物属性情報を基に人物の検知や検索が可能です。

仕様(性別)男性・女性、(年齢) 0-10 / 11-20 / 21-60 / 61以上、(マスク)あり/なし、(髪型)長髪 / 短髪 / 帽子、(髪色)5色( 黒 / 茶 / 白 / 灰 / 金)、(サングラス)あり / なし、(髭)あり / なし、(トップス 種類)長袖 / 半袖、(トップス 色)11色( 黒 / 茶 / 白 / 灰 / 緑 / 赤 / 青 / 黄 / オレンジ / 紫 / ピンク)、(ボトムス 種類)短い / 長い、(最大同時検出数)20、(検知サイズ(幅)) 最小 : 30 pixel、推奨100 pixel 以上※性別/サングラス/マスク : 顔検出時のみ、年齢/髭 : 顔検出時、かつマスク非着用時のみ、(照度)最小 10 lux ※性別と年齢解析には50 lux以上推奨、(マスクエリア設定) 最大8箇所(多角形) 俯角0°〜45° 適合カメラAIネットワークカメラ(全方位カメラ除く)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※映像監視ソフトウェアWV-ASM300UXとマルチAIプラグイン(WV-ASE335WUX(2023年2月発売予定))、ネットワークディスクレコーダー(NXシリーズ)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする