システムコントローラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43345970 品番WV-CU980UX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

映像監視ソフトウェア WV-ASM300UX(W)経由でネットワークカメラの映像切り換えやパン、チルト、ズーム操作、ネットワークディスクレコーダーをWV-ASM300UX(別売)を経由して手元で操作

付属品ACアダプター 材質/仕上本体部 : 操作パネル 樹脂、塗装色(黒) ジョイスティック部 : ベース 樹脂、塗装色(黒) 、ジョイスティック 樹脂、生地色(黒) 質量(g)本体部:約840、ジョイスティック部:約640、ACアダプター:約166 使用温度範囲(℃)0〜50 消費電力(W)付属のACアダプター使用時 約3 (DC12V 250mA) 出力(ACアダプター)DC12V 1.5 A 電源DC12V 250mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ジョイスティック接続端子)本体部 :237×45×173(突起部含まず)、ジョイスティック部:113×121×206(ケーブル含まず)、(ACアダプター)53×33×111(電源コード、DCケーブルを除く) 入力(ACアダプター)AC 100 V、50 Hz/60 Hz 使用湿度範囲5%〜90%(結露しないこと) ディスプレイ液晶表示器(16文字×2行) 輝度、コントラスト調整可 端子(RJ45ネットワーク)10BASE-T/100BASE-TX RJ45 1系統
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする